Arrancatuercas M14-M24

Número de artículo: 884900 M14-M24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tuercas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tuercas M14-M24
Anchura del filo de cincel 30 mm
Longitud completa sin husillo de presión 350 mm
Abertura de sujeción 22 mm - 36 mm
Tipo de producto Arrancatuercas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884900 M14-M24
EAN / GTIN 4021176020551
Número del fabricante 56-2

Descripción

Ejecución:

Por medio de la prensa hidráulica, desprende las tuercas inseparables o agarrotadas (de las clases de calidad 5 − 10) sin dañar los pernos roscados. Está doblemente acodado, lo que permite trabajar también en lugares de difícil acceso. Con filo de cincel templado. Se acciona solamente mediante apriete del tornillo de presión. Una vez arrancada la tuerca, se vuelve a desenroscar el tornillo de presión y se hace retroceder el cincel arrancador hasta el tope. Tam. M18 − M30 para tornillos de acero fino, hasta M30 en la calidad 8, hasta M24 en la calidad 10.

Nota:

El tornillo de presión se ha de apretar con 60 Nm como máximo en el tam. M4 − M14, con 70 Nm como máximo en el tam. M14 – M24 y con 50 Nm como máximo en el tam. M18 − M30. La superación de los pares de apriete no está permitida y puede provocar la destrucción de la herramienta con el consiguiente peligro de accidentes.