uvex Chaqueta de softshell syneXXo negro 4XL

Número de artículo: 8846615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color schwarz
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8846615
EAN / GTIN 4031101818726
Número del fabricante 8846615

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Chaqueta de softshell
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Sexo: Hombre
  • Ajuste: Corte holgado
  • Talla: 4XL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra