Tenaza de forja

Número de artículo: 8842510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8842510
EAN / GTIN 4010883884259
Número del fabricante 8842510
Número L L60160 2368

Descripción

Descripción:

Con boca plana

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • para piezas de trabajo: 6 mm
  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 57 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra