Centrador de juntas 90 mm

Número de artículo: 884110 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 18 mm - 90 mm
Longitud total 210 mm
Peso 834 g
Cantidad de peldaños 3
Material Aluminio
Suministro Llave de 6 caras SW4
Tipo de producto Centrador de juntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884110 90
EAN / GTIN 3662424053108
Número del fabricante 217.90

Descripción

Ejecución:

Mango con capuchón de golpe superpuesto. Mordazas ajustables de aluminio, bloqueo con una llave de 6 caras SW3 adjunta (o SW4 en el tam. 90).
3 escalones por mordaza para la adaptación a todos los tipos de junta y jaula de rodamiento.
18-53 mm; 41-76 mm; 54-90 mm.

Aplicación:

Diámetros fácilmente regulables para posicionar y centrar juntas, rodamientos, etc. Para el uso en la mayoría de los vehículos, incluyendo motocicletas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra