CIZALLA PASO LIBRE A DERECHA 30CM

Número de artículo: 884.30
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
Número de artículo 884.30
EAN / GTIN 3148512102908
Número del fabricante 884.30
Número L L60130 2448

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La forma hueca de la matriz inferior permite cortar una chapa ancha de forma continua y recta sin doblar los bordes
  • tope de acero para final de corte
  • pintura epoxi.

Característica:

  • A [mm]: 52
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 45 - 150
  • Potencia del acero semiduro [mm]: 1,2
  • Potencia del acero inoxidable [80 kg/mm²]: 0,9
  • [g]: 840