{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tensión | 230 V | |
Potencia | 2,1 kW | |
⌀ interior de pieza de trabajo a partir de | 20 mm | |
⌀ exterior de la pieza hasta | 310 mm | |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 45 kg | |
Margen de regulación de temperatura | 20 °C - 180 °C | |
Longitud | 320 mm | |
Anchura | 268 mm | |
Altura | 293 mm | |
Tipo de producto | Informes de inducción |
Número de artículo | 883962 45 | |
EAN / GTIN | 2050002076488 |