Aparato de calentamiento inicial de inducción

Número de artículo: 883960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
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
Tensión 230 V
Potencia 1,5 kW
⌀ interior de pieza de trabajo a partir de 20 mm
⌀ exterior de la pieza hasta 160 mm
Peso máximo de la pieza de trabajo 10 kg
Margen de regulación de temperatura 20 °C - 180 °C
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Informes de inducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 883960
EAN / GTIN 2050001705921
Número del fabricante 110.1101

Descripción

Ejecución:

El aparato de calentamiento inicial patentado, portátil, funciona en la gama de altas frecuencias, por lo que consigue un grado de eficacia muy elevado. Regulación de tiempo y de temperatura incorporada. El control de temperatura asegura un calentamiento uniforme de la pieza de trabajo.

Ventaja:

Aparato de calentamiento inicial móvil, potente, y sin embargo muy ligero y manejable (3,5 kg). Ya no se necesita ningún elemento de apoyo, basta con colocar la pieza.

Aplicación:

Calentamiento rápido y controlado de rodamientos de rodillos, ruedas dentadas, casquillos, etc. Para el montaje seguro en ejes, espigas, etc.

Volumen de suministro:

Aparato de calentamiento inicial, sonda de temperatura, guantes de protección térmica y bolsa de transporte.