Surtido de extractores de rodamientos de rodillo en KUKKO L-BOXX® 69-B

Número de artículo: 883100 69-B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Gama de sujeción 40 mm - 110 mm
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 883100 69-B
EAN / GTIN 4021176781476
Número del fabricante 69-B

Descripción

Ejecución:

Surtido de extractores en KUKKO L-BOXX®, integrado por 1 travesaño, 1 husillo, 2 tirantes y 3 pares (tam. 69-A y 69-B) o 6 pares de piezas extractoras (tam. 69-C). Tipo de construcción resistente de acero especial, forma especial de las piezas extractoras para asiento preciso en el rodamiento de rodillos.
En KUKKO L-BOXX® Mini.

Aplicación:

Para la extracción fácil y rápida de rodamientos de bolas de todo tipo constructivo que se asientan en una carcasa sobre un eje. Muy universal, cubre numerosas aplicaciones de reparación y asistencia técnica en los sectores del automóvil, la industria, la artesanía, y muchos otros.

Idóneo para:

Rodamiento de bolas según ISO: 6011 − 6020; 6206 − 6212; 6305 − 6309; 6403 − 6407