Surtido de extractores de rodamientos de rodillo en KUKKO L-BOXX® K70C

Número de artículo: 883000 K70C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 883000 K70C
    EAN / GTIN 4021176019999
    Número del fabricante K-70-C

    Descripción

    Ejecución:

    Surtido de extractores en KUKKO L-BOXX® tam. 136, integrado por un cuerpo de base con husillo (120 mm de largo), 3 ganchos de extracción estrechos y 3 ganchos de extracción anchos (de 70 mm de largo cada uno), un cuerpo de base con husillo (240 mm de largo) y 4 ganchos de extracción estrechos y 4 ganchos de extracción anchos (de 156 mm de lago cada uno).

    Aplicación:

    Para la extracción cuidadosa de rodamientos ranurados de bolas que se asientan en una carcasa sobre un eje y se han de sujetar entre los anillos interior y exterior.

    Idóneo para:

    Rodamiento de bolas según ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

    Contenido:

    1 juego de ganchos de extracción de 3 piezas, 150 mm de longitud
    (para los rodamientos de bolas 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
    1 juego de ganchos de extracción de 3 piezas, 150 mm de longitud
    (para los rodamientos de bolas 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
    1 juego de ganchos de extracción de 3 piezas, 170 mm de longitud
    (para los rodamientos de bolas 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
    1 juego de ganchos de extracción de 4 piezas, 180 mm de longitud
    (para los rodamientos de bolas 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
    1 juego de ganchos de extracción de 4 piezas, 180 mm de longitud
    (para los rodamientos de bolas 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
    1 juego de ganchos de extracción de 4 piezas, 217 mm de longitud
    (para los rodamientos de bolas 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
    1 juego de ganchos de extracción de 4 piezas, 217 mm de longitud
    (para los rodamientos de bolas 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).