Extensión ∙ flexible ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 210 mm

Número de artículo: 8830
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8830
EAN / GTIN 4000896042487
Número del fabricante 8830
Número L L60140 138

Descripción

Descripción:

BIEGSAME VERLAENGERUNG 10 (3/8″) 8830, Versandgewicht: 0,12 kg, GTIN/EAN: 4000896042487
  • Los ejes flexibles permiten evitar los cantos interpuestos, así como el trabajo seguro y rápido incluso en condiciones de espacio reducido
  • Con protección esférica
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 210 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra