uvex Peto suXXeed multifunction gris/grafito 44

Número de artículo: 8828605
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color grau / graphit
Talla de confección DE 44
Tipo de producto Pantalón de peto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8828605
EAN / GTIN 4031101786940
Número del fabricante 8828605

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Ropa de protección
  • Clase de producto: subtipos: Ropa de protección multifunción
  • Tipo de producto: Pantalones
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Peto
  • búsqueda de color (filtro): gris
  • Sexo: Hombre
  • Ajuste: Corte normal
  • Talla: 44

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra