Mazo de goma con mango de ceniza, d 90 mm

Número de artículo: 8827120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8827120
    EAN / GTIN 4010883882712
    Número del fabricante 8827120
    Número L L60160 5041

    Descripción

    Descripción:

    Con dos caras planas
    Con mango de fresno
    Con mango de fresno

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 380 mm
    • Dureza [Shore-A]: 60 Shore-A
    • Longitud del cabezal [mm]: 140 mm
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 90 mm
    • Material: Goma
    • Material del mango: Ceniza
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra