Cabeza de repuesto de plástico d 22 mm

Número de artículo: 8822590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Boca de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8822590
    EAN / GTIN 4010883882255
    Número del fabricante 8822590
    Número L L60160 3698

    Descripción

    Descripción:

    65 Shore D
    65 Shore D

    Característica:

    • Dureza [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 22 mm
    • Material: Acetato de celulosa
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra