Extensión ∙ angular ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 254 mm

Número de artículo: 8822-10
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8822-10
EAN / GTIN 4000896042425
Número del fabricante 8822-10
Número L L60140 1003

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para accionar uniones atornilladas en espacios reducidos y para evitar cantos interpuestos
  • Cuadrado cónico exterior esférico
    Ángulo de giro hacia cada lado 8°
  • Introduciendo la llave de vaso hasta el tope también es posible usar la extensión angular orientable como conexión rígida
  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 254 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra