Extensión ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 90 mm

Número de artículo: 8821KV-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8821KV-3
EAN / GTIN 4000896231997
Número del fabricante 8821KV-3
Número L L60140 5284

Descripción

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 90 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 17.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 23 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra