Martillo de plástico d 32 mm

Número de artículo: 8821430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8821430
EAN / GTIN 4010883882149
Número del fabricante 8821430
Número L L60160 1750

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno
65 Shore D
65 Shore D

Característica:

  • Anchura total [mm]: 95 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Dureza [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Material: Acetato de celulosa
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra