Extensión ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 126 mm

Número de artículo: 8821-5
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8821-5
EAN / GTIN 4000896042364
Número del fabricante 8821-5
Número L L60140 695

Descripción

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 126 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra