Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagon
Detalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Llave de vaso |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 882-1 | |
EAN / GTIN | 4000896100361 | |
Número del fabricante | 882-1 | |
Número L | L60140 1442 |
Descripción
Descripción:
- Caja de plástico 165-L (1/3)
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Made In Germany
- Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior, Perfil TORX® exterior
- Ancho de llave: ∙ 4 – 22 ∙ E6 – E14 ∙ T10 – T50
- Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Peso neto (kg): 2.52 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Número de herramientas: 46
Volumen de suministro:
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-4
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Llave de vaso ∙ TORX® 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-6
Punta de destornillador (bit) 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Punta de destornillador (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Punta de destornillador (bit) 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adaptador 2250-1 ∙ 2250-3