Prensas hidráulicas, Tipo: 1

Número de artículo: 881800 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de construcción 62 mm
⌀ de cilindro elevador 14 mm
⌀ de cuerpo 37 mm
Carrera 10 mm
Par de giro máximo admisible 35 Nm
Fuerza de extracción máxima admisible 100 kN
Tipo de producto Prensa hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 881800 1
EAN / GTIN 4021176005053
Número del fabricante 9-1

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con mecanismo hidráulico y retorno automático. Manejo sencillo: la prensa se inserta entre el husillo del extractor y el eje. Se sujeta firmemente la prensa mediante el husillo del extractor y se aprieta el husillo de la prensa (se activa el sistema hidráulico). Si la carrera no es suficiente,se repite el proceso tras soltar el husillo de la prensa.

Aplicación:

Para aumentar la presión estática en dispositivos extractores mecánicos a partir del tamaño 3. Permite extraer fácilmente incluso piezas muy agarrotadas.