Juego de repuestos de la rueda de carraca con bloqueo de seguridad

Número de artículo: 8816S/7
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8816S/7
EAN / GTIN 4000896048465
Número del fabricante 8816S/7
Número L L60140 561

Descripción

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca con bloqueo de seguridad 10 = 38″ cuadrado exterior compuesto por:
    rueda de carraca con bloqueo de seguridad ∙ trinquete ∙ palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión
    Para las carracas reversibles HAZET 8816S ∙ 6402-1S, así como para reequipar las carracas reversibles HAZET 8816P ∙ 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816ST ∙ 6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT ∙ 6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra