Maza

Número de artículo: 8815890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8815890
EAN / GTIN 4010883881586
Número del fabricante 8815890
Número L L60160 2310

Descripción

Descripción:

Mango prácticamente irrompible de fibra de cristal con empuñadura de plástico y fijación de seguridad de cabeza
Mango de fibra de vidrio con empuñadura de plástico y protección de la cabeza

Característica:

  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Material del mango: Fibra de vidrio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra