Extractor de rodamientos con estribo de sujeción lateral 1

Número de artículo: 881180 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción exterior 12 mm - 50 mm
Prof. de suj. máx. 70 mm
Potencia 1 t
Cantidad de ganchos 2
Peso 0,69 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Número del fabricante 204-0

Descripción

Ejecución:

Superficies prensoras especiales configuradas en los brazos de extracción, que en combinación con un estribo de sujeción permiten desacuñar el rodamiento (n.° 881180).

Aplicación:

Para extraer rodamientos de bolas, anillos de rodamiento, etc. apoyados a ras.