Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 17 ∙ 29.5 mm

Número de artículo: 880Z-17
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880Z-17
EAN / GTIN 4000896041923
Número del fabricante 880Z-17
Número L L60140 2863

Descripción

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 29.5 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 23.3 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 18.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra