Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 19 ∙ 66 mm

Número de artículo: 880TZ-19
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880TZ-19
EAN / GTIN 4000896041756
Número del fabricante 880TZ-19
Número L L60140 1077

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 66 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 25.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 20 mm
  • Peso neto (kg): 0.11 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra