Muelle de seguridad ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)

Número de artículo: 880S-HF1319
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880S-HF1319
EAN / GTIN 4000896041411
Número del fabricante 880S-HF1319
Número L L60140 2284

Descripción

Descripción:

  • Muelle de seguridad para llaves de vaso Cuadrado interior 10 = 3/8
    13 – 19 mm,
    extensiones, pieza articulada, adaptador
  • Para llaves de vaso accionadas por máquina según DIN 3129
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra