Pasador de sujeción ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)

Número de artículo: 880S-H1317
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
    Tipo de producto Vástago de unión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 880S-H1317
    EAN / GTIN 4000896041398
    Número del fabricante 880S-H1317
    Número L L60140 4109

    Descripción

    Descripción:

    • Pasador de sujeción para llaves de vaso Cuadrado interior 10 = 3/8
      13 – 19 mm,
      extensiones, pieza articulada, adaptador
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Peso neto (kg): 0 kg
    • Para el uso con máquinas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra