Llave de vaso TORX® ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 65 mm

Número de artículo: 880LG-E10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880LG-E10
EAN / GTIN 4000896053087
Número del fabricante 880LG-E10
Número L L60140 2858

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E10
  • Dimensiones / longitud: 65 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 13 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 17 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra