Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 11 ∙ 42 mm

Número de artículo: 880KV-11
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880KV-11
EAN / GTIN 4000896231850
Número del fabricante 880KV-11

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 11 mm
  • Dimensiones / longitud: 42 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 20 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 23 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra