Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 430 mm

Número de artículo: 880HL
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
Tipo de producto Regleta insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880HL
EAN / GTIN 4000896040650
Número del fabricante 880HL
Número L L60140 817

Descripción

Descripción:

  • Vacío, con 16 bridas de sujeción
  • Equipamiento con llaves de vaso 880
  • Montaje sencillo: 2 orificios, p. ej., para la fijación a la pared
  • Clips de sujeción adaptados al tamaño del accionamiento
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 430 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra