{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 200 mm | |
Abertura de sujeción interior | 90 mm - 215 mm | |
Prof. de suj. máx. | 175 mm | |
Potencia | 4 t | |
Cantidad de ganchos | 2 | |
Hexágono exterior | 19 mm | |
Peso | 2,645 kg | |
Tipo de producto | Extractor de dos brazos |
Número de artículo | 880930 20 | |
EAN / GTIN | 4021176923807 | |
Número del fabricante | 110-20 |