Adaptador de impacto ∙ Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 75 mm

Número de artículo: 8808S-1
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8808S-1
EAN / GTIN 4000896040032
Número del fabricante 8808S-1
Número L L60140 2825

Descripción

Descripción:

  • Adaptador Hexágono exterior 8 = 516″ → Cuadrado exterior 10 = 38
  • Acoplamiento de llaves de vaso para destornilladores mecánicos con accionamiento Cuadrado interior 10 = 38
  • Con seguro de pasador
  • Superficie: gris acero, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el uso con máquinas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra