Articulación de impacto ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 51.7 mm

Número de artículo: 8806S
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8806S
EAN / GTIN 4000896039883
Número del fabricante 8806S
Número L L60140 734

Descripción

Descripción:

  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: pavonada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 51.7 mm
  • Para el uso con máquinas