Martillo de Nylon

Número de artículo: 8805820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8805820
    EAN / GTIN 4010883880589
    Número del fabricante 8805820
    Número L L60160 3705

    Descripción

    Descripción:

    Con mango de fresno
    60 Shore D
    60 Shore D

    Característica:

    • Diseño: Cabezas reemplazables
    • Anchura total [mm]: 100 mm
    • Altura total [mm]: 40 mm
    • Longitud total [mm]: 320 mm
    • Dureza [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Material: Nylon
    • Material del mango: Ceniza
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra