Martillo de Nylon

Número de artículo: 8805740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8805740
EAN / GTIN 4010883880572
Número del fabricante 8805740
Número L L60160 2481

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno
60 Shore D
60 Shore D

Característica:

  • Diseño: Cabezas reemplazables
  • Anchura total [mm]: 98 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 290 mm
  • Dureza [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Nylon
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra