Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de ranura ∙ 80 mm

Número de artículo: 8803-1.2X8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8803-1.2X8
EAN / GTIN 4000896039791
Número del fabricante 8803-1.2X8
Número L L60140 2735

Descripción

Descripción:

  • Modelo medio
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • DIN ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 1.2 x 8 mm
  • Dimensiones / longitud: 80 mm
  • Longitud l1: 53.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra