Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 187 mm

Número de artículo: 8802KV-LG-T30
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8802KV-LG-T30
    EAN / GTIN 4000896231683
    Número del fabricante 8802KV-LG-T30
    Número L L60140 5814

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo largo
    • Superficie: con aislamiento de protección
    • IEC 60900:2018
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Salida: Perfil TORX® interior
    • Ancho de llave: ∙ T30
    • Dimensiones / longitud: 187 mm
    • Longitud l1: 153 mm
    • Aislamiento protector hasta 1000 V
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra