Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 55 mm

Número de artículo: 8801A-5/32
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8801A-5/32
    EAN / GTIN 4000896039524
    Número del fabricante 8801A-5/32

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo corto
    • Dimensiones americanas
    • Con moleteado recto
    • Superficie: con revestimiento TIN
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Salida: Perfil de hexágono interior
    • Ancho de llave: ∙ 5/32 ″
    • Dimensiones / longitud: 55 mm
    • Longitud l1: 28.5 mm
    • Peso neto (kg): 0.03 kg
    • Para el accionamiento con la mano
    Con hoja escalonada
    %DEL%DEL

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra