Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 75 mm

Número de artículo: 8801A-5/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8801A-5/16
EAN / GTIN 4000896039517
Número del fabricante 8801A-5/16
Número L L60140 2796

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Dimensiones americanas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 5/16 ″
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Longitud l1: 48.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra