Extractor universal de tres brazos

Número de artículo: 880030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock
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
    Abertura de sujeción exterior 20 mm - 150 mm
    Prof. de suj. máx. 150 mm
    Par máximo 35 Nm
    Potencia 2,5 t
    Cantidad de ganchos 3
    Hexágono exterior 10 mm
    Peso 1,16 kg
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 880030
    EAN / GTIN 4021176480416
    Número del fabricante 483-3

    Descripción

    Ejecución:

    Gracias a los brazos de extracción con apoyo dotado de autoamarre, la fuerza de sujeción aumenta proporcionalmente a la fuerza de extracción.

    Aplicación:

    El efecto elástico y la forma constructiva estrecha permiten la extracción incluso en lugares de difícil acceso.