Tijeras

Número de artículo: 880
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880
EAN / GTIN 3148512100904
Número del fabricante 880
Número L L60130 2522

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:2 bordes de corte anchosCapacidad de corte de acero inoxidable 80 kg/mm2: 0,5 mmCapacidad de corte de acero semiduro: 0,8 mmHasta el final del corte en acero forjadoLaca epoxi

Característica:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45-130
  • [g]: 520

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra