Alligator® Tenaza para bombas de agua recubiertos de plástico antideslizante cromado 180 mm

Número de artículo: 88 03 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 88 03 180
EAN / GTIN 4003773042860
Número del fabricante 88 03 180
Número L L70010 801

Descripción

Descripción:

  • buen acceso a la pieza de trabajo gracias al diseño delgado en la zona del cabezal y la articulación
  • más potencia y comodidad en comparación con los alicates para bombas de agua convencionales de la misma longitud: ajuste de retención en 9 etapas para un 30 % más de capacidad de agarre
  • autoapriete en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, ahorro de esfuerzo en el trabajo
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: agarre permanentemente seguro gracias a la alta resistencia al desgaste
  • junta de empuje: gran estabilidad gracias a la doble guía
  • diseño robusto, insensible a la suciedad
  • especialmente adecuado para trabajar al aire libre
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 9
  • Capacidad para tubos de pulgadas (diámetro): Ø 1 1/2in
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 36mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 42 mm
  • cromado
  • revestida de plástico antideslizante

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra