Surtido sanitario Profi L.270mm W.155mm H.70mm 4pcs.

Número de artículo: 87991500
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87991500
EAN / GTIN 4005887468208
Número del fabricante 87991500

Descripción

Descripción:

  • Agarre óptimo, adaptado a los requisitos de la industria
  • Nuestro set para profesionales sanitarios
  • Surtido en bolsa de tela de alta calidad
Contenido 4 piezas:
182010 alicates para bombas de agua “FastGRIP”, mango sumergido, 250 mm
  • 1x 180310 llave de alicates PowerGrip, mango sumergido, 250 mm
  • Llave de tubo ABC X-Grip de 115005 mm, mango sumergido, 1/2 pulg.
  • 1x 188010 Pinzas para bombas de agua VBW Classic, 250 mm
  • Característica:

    • Número de herramientas: 4
    • Altura mm (h): 70 mm
    • Longitud [mm): 270 mm
    • Peso: 1935 g
    • Peso kg: 1.935 kg
    • Anchura mm (b): 155 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra