Juego de alicates 3pcs

Número de artículo: 87991215
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87991215
EAN / GTIN 4005887013460
Número del fabricante 87991215
Número L L60010 7760

Descripción

Descripción:

  • Conjunto universal para la industria, artesanía, taller y hogar, 3 piezas.
  • Kit de inicio X-GRIP en los tamaños más comunes
  • Nueva construcción especialmente ergonómica de alto rendimiento
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, con autosujeción significativamente mejor que con alicates de bomba de agua grandes!
  • Agarre seguro de tuberías, materiales planos y conexiones roscadas mediante una mordaza especial
  • Tres formas DIN en una: A, B y C, con ángulo de 45°
  • Completamente forjado, templado de alta calidad, con manga reforzada
  • Madre asegurada contra pérdida
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Revestimiento de plástico antideslizante, bueno en clima frío
  • Anchos de apertura: 1 pulg. 55 mm, 1 ½ pulg. 75 mm, 2 pulg. 100 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 3
  • Contenido: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Longitud [mm): 565 mm
  • Peso: 5360 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra