Cortapernos con cabeza de corte WAGGONIT®, completo con tornillos, 460 mm

Número de artículo: 87980135
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87980135
EAN / GTIN 4005887002921
Número del fabricante 87980135
Número L L60010 5960

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de cuchilla para cortadores de pernos WAGONIT®

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 5 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 8 mm²
  • Longitud [mm): 129 mm
  • adecuado para no.: 980005
  • Peso: 601 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra