Cortapernos WAGGONIT®, pintado de rojo, 760 mm

Número de artículo: 87980015
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87980015
EAN / GTIN 4005887562807
Número del fabricante 87980015
Número L L60010 5575

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para materiales duros de hasta 48 HRC
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • Forjado por caída
  • Fuerza de separación reducida debido a la geometría óptima
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Revestimiento de alta calidad
  • Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos.
  • El cabezal de cuchilla de repuesto se adapta al modelo 980 en 610 mm de longitud y al modelo 980136
    en 800 mm de longitud

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Longitud [mm): 760 mm
  • Peso: 4287 g