Sierra de mano pequeña L.250mm

Número de artículo: 87976100
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
    Tipo de producto Sierra manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87976100
    EAN / GTIN 4005887460400
    Número del fabricante 87976100
    Número L L60010 6746

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para madera y metal (modelo superior)
    • Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, galvanizado / niquelado
    • Con hoja de sierra universal PUK
    • Proyección 50 mm
    • Grillete de acero plano 10 x 5 mm

    Característica:

    • Longitud hoja: 145 mm
    • Longitud [mm): 245 mm
    • Peso: 168 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra