Alicates para bombas de agua Maul-W.26mm L.160mm Cromo-Vanadio-Acero

Número de artículo: 87966165
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87966165
EAN / GTIN 4005887007995
Número del fabricante 87966165
Número L L60010 7549

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los requisitos estándar comunes
  • Junta deslizante a presión, extremadamente estable gracias a la guía doble
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, ahorro de fuerza y antideslizante
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para alta resistencia al desgaste, DIN ISO 8976

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 26 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 6x
  • Cabezal: negro, pulido
  • Mangos: revestimiento de plástico rojo
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 175 mm
  • Peso: 171 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra