Juego de alicates para bombas de agua 3pcs

Número de artículo: 87966164
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87966164
    EAN / GTIN 4005887009807
    Número del fabricante 87966164
    Número L L60010 6603

    Descripción

    Descripción:

    • Autosujeción en la pieza de trabajo
    • Junta deslizante a presión
    • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
    • Revestimiento de alta calidad
    • DIN ISO 8976

    Característica:

    • Número de herramientas: 3
    • Contenido: 1x 9660301x 9660311x 966032
    • Longitud [mm): 310 mm
    • Peso: 996 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra