Alicates para bombas de agua, pintados de rojo, pulidos, 240 mm

Número de artículo: 87966010
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87966010
    EAN / GTIN 4005887415905
    Número del fabricante 87966010
    Número L L60010 4098

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los requisitos estándar comunes
    • Junta deslizante a presión, extremadamente estable gracias a la guía doble
    • Autosujeción en la pieza de trabajo, ahorro de fuerza y antideslizante
    • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
    • Templado de alta calidad para alta resistencia al desgaste, DIN ISO 8976

    Característica:

    • Apertura máx. de las mordazas (mm): 33 mm
    • Ajuste de la anchura de apertura: 7x
    • Mangos: lacada en rojo
    • Cabezal: lacado rojo, pulido
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Longitud [mm): 230 mm
    • Peso: 310 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra