Llave de tubo de esquina con mandíbula de 45° W.55mm L.320mm 1″ max.D.25,4mm

Número de artículo: 87951010
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87951010
EAN / GTIN 4005887412607
Número del fabricante 87951010
Número L L60010 7934

Descripción

Descripción:

  • Para todos los requisitos estándar comunes
  • Forma B, ángulo de 45°, modelo delgado
  • Con manguito reforzado, mango de doble perfil en T.
  • Revestimiento de alta calidad
  • Soporte seguro gracias al soporte de 3 puntos, incluso con tuberías lisas
  • Con dimensiones de esquina favorables, completamente forjado
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, tuerca asegurada contra pérdidas
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 55 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 25,4 mm
  • Longitud [mm): 320 mm
  • Peso: 815 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra